SIEMENS - Elosztószekr kábeltartó 10db/cs SN092803 - 8PQ3000-0BA73
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Szélesség - 19 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948161784
Sonepar cikkszám
SN092803
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA73
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA73
Anyag:
fém
Szélesség:
19 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
- Termék típusa: Rögzítő konzol
- Alkalmazás: Kábelrögzítő sínhez
- Csomagolás: 1 csomag = 10 db
- Egyszerű telepítés és használat.
- Segít a kábelek rendben tartásában, csökkentve a kábelzavarokat.
- Erős és tartós anyag, amely biztosítja a hosszú élettartamot.
Rögzítő konzol kábelrögzítő sínhez, 1 csomag = 10 db
A termék célja a kábelek biztonságos rögzítése és rendezése a sínhez.