Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekr kereszttartó 600mm SN092795 - 8PQ3000-1BA78

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr kereszttartó 600mm SN092795

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - egyéb

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948177792

Sonepar cikkszám

SN092795

Gyártói cikkszám

8PQ3000-1BA78

Gyártói típuskód

8PQ3000-1BA78

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

egyéb

    Keresztrúd ALPHA rendszer W: 600 mm

    A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.

    Műszaki részletek:

    • A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, és időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
    • Az alkatrészekre szabott hatékony szellőzőrendszer megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
    • A belső elválasztás formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
    • A SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését.
    • Az állítható eszköztartók az alkalmazások maximális skáláját kínálják minimális blokkvarianciával.
    • A SIVACON S4 áramelosztó tábla rugalmas gyártási koncepciója az ISO 9001 szerint tanúsított.

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
    • Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre a különféle kiegészítőkkel rendelkező alkatrészek révén.
    • Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását a fejlesztés különböző szakaszaiban.
    • Rugalmasan illeszthető a moduláris rendszer révén szinte minden igényhez.
    • Rövid átfutási időt biztosít a fejlesztési folyamat során.