SIEMENS - Elosztószekr kereszttartó belső 400mm SN092793 - 8PQ3000-0BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 22 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 50 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948162637
Sonepar cikkszám
SN092793
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA10
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA10
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
22 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
- SIMARIS konfigurációs szoftver: megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer: megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás: formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- Könnyű csatlakoztatás és telepítés: a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a folyamatot.
- Állítható eszköztartók: maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását.
- Rugalmasan illeszthető a különféle energiaelosztási igényekhez.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Időt takarít meg a tervezési és dokumentációs folyamatok során.
- Lehetővé teszi a gyors telepítést és csatlakoztatást.
- Optimális megoldásokat kínál a változó alkalmazási igényekhez.
Keresztrúd D-hez
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.