SIEMENS - Elosztószekr kereszttartó belső M600mm GT49768 - 8PQ3000-1BA24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 22 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 50 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948174210
Sonepar cikkszám
GT49768
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA24
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA24
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
22 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
50 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez.
- SIMARIS konfigurációs szoftver a tervezés és dokumentáció támogatására.
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok kialakulásának megelőzésére.
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel.
- Egyszerűsített készülék csatlakoztatás és telepítés.
- Állítható eszköztartók a maximális alkalmazási skála érdekében.
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció.
- Időtakarékos tervezés a SIMARIS szoftver segítségével a költségajánlatokhoz.
- Csökkentett leértékelés és folyamatos üzemelés a hatékony szellőzés révén.
- Rugalmas megoldások a fejlesztés különböző szakaszaiban.
- Minimális blokkvariancia az állítható eszköztartóknak köszönhetően.
- Rövid átfutási idő a gyártás során.
Keresztrúd D-hez
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.