SIEMENS - Elosztószekr keret maszk. modulár. 600x200 GT37522 - 8PQ2020-6BA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - egyéb
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948174043
Sonepar cikkszám
GT37522
Gyártói cikkszám
8PQ2020-6BA12
Gyártói típuskód
8PQ2020-6BA12
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Teljesítmény: 1 x 24 MW
- Magasság: 200 mm
- Szélesség: 600 mm
- Hatékony védelmet nyújt a moduláris rendszerek számára.
- Optimalizált méretek a könnyű telepítés érdekében.
Moduláris beépítési eszközök fedése 1 x 24 MW, M: 200 mm Sz: 600 mm
A termék fő célja a moduláris beépítési eszközök védelme és hatékony működésük biztosítása.