SIEMENS - Elosztószekr különáll. gyűjtősín 600x600 GT37560 - 8PQ3000-0BA53
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 225 mm
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948161821
Sonepar cikkszám
GT37560
Gyártói cikkszám
8PQ3000-0BA53
Gyártói típuskód
8PQ3000-0BA53
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
225 mm
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
- Beépítési helyzet: felül
- Szélesség: 600 mm
- Magasság: 600 mm
- Egyszerű telepítés a felülről való beépítésnek köszönhetően.
- Optimális méret a helytakarékos megoldásokhoz.
Leválasztó főgyűjtősín
A Leválasztó főgyűjtősín egy hatékony megoldás a villamos energia elosztására és kezelésére.