SIEMENS - Elosztószekr lábazat takarólemez 1000x1000mm SN073989 - 8PQ1011-0BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - zöld
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948168226
Sonepar cikkszám
SN073989
Gyártói cikkszám
8PQ1011-0BA01
Gyártói típuskód
8PQ1011-0BA01
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
zöld
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
- SIMARIS konfigurációs szoftver: megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer: megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás: formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- Könnyű telepítés: a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását.
- Állítható eszköztartók: maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását.
- Rugalmasan illeszthető a különféle energiaelosztási igényekhez.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Lehetővé teszi a fejlesztés különböző szakaszaiban a gyors megoldások megvalósítását.
Talapzatok burkolattal H: 100 mm W: 1000 mm
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.