SIEMENS - Elosztószekr lábazatsarok takaró előlappal ma 100 sz 800 GT48425 - 8PQ1018-0BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Kábelrendezésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948160657
Sonepar cikkszám
GT48425
Gyártói cikkszám
8PQ1018-0BA01
Gyártói típuskód
8PQ1018-0BA01
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, és időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Az alkatrészekre szabott hatékony szellőzőrendszer megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- A belső elválasztás formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- A SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését.
- Az állítható eszköztartók az alkalmazások maximális skáláját kínálják minimális blokkvarianciával.
- A SIVACON S4 áramelosztó tábla rugalmas gyártási koncepciója az ISO 9001 szerint tanúsított.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre a különféle kiegészítőkkel rendelkező alkatrészek révén.
- Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását a fejlesztés különböző szakaszaiban.
- Rövid átfutási idő a fejlesztési folyamat során.
Alapok burkolattal H: 100 mm W: 800 mm
A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.