SIEMENS - Elosztószekr másodlagos gyűjtősín GT37569 - 8PQ4000-0BA37
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 3410 A
Síntávolság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948163733
Sonepar cikkszám
GT37569
Gyártói cikkszám
8PQ4000-0BA37
Gyártói típuskód
8PQ4000-0BA37
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
3410 A
Síntávolság:
80 mm
- Moduláris felépítés a rugalmas igényekhez való alkalmazkodás érdekében
- Maximális áram: 4000 A
- Integrált kapcsoló- és vezérlőberendezés-kapcsolóberendezés-egység
- Különböző szerelési technológiák és változó tartozékok
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéshez
- Költséghatékony megoldás az áramelosztásra
- Rugalmasság a különböző igények kielégítésére
- Egyszerű tervezés és dokumentálás a SIMARIS szoftver segítségével
- Megbízható működés és hosszú élettartam
Megerősített gyűjtősín
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható, integrált és költséghatékony áramelosztást biztosít 4000 A-ig.