SIEMENS - Elosztószekr masz szekr A400 1100x1300x210 IP43 GT54272 - 8GK1102-5KK52
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 1300 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869258157
Sonepar cikkszám
GT54272
Gyártói cikkszám
8GK1102-5KK52
Gyártói típuskód
8GK1102-5KK52
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
1300 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
420
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP43
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
35
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
10
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- Falra szerelhető szekrény
- Flat Pack kivitel
- IP43 védettség
- Védettségi osztály: 1
- H: 1100 mm
- Szél: 1300 mm
- T: 210 mm
- RAL 9016 szín
- A moduláris felépítés megkönnyíti a tervezést és a telepítést.
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba.
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatást nyújt a tervezéstől a dokumentációig.
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető.
- Üveg és acél ajtók választhatók.
Alpha 400
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere az ALPHA00EC-ig tesztelt elosztórendszerek beszereléséhez ILP25-ig.