SIEMENS - Elosztószekr masz szekr A400 1100x300x210 IP43 GT54268 - 8GK1102-5KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 300 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Mélység - 210 mm
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869258119
Sonepar cikkszám
GT54268
Gyártói cikkszám
8GK1102-5KK12
Gyártói típuskód
8GK1102-5KK12
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
300 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
84
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP43
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
7
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
ALPHA 400, falra szerelhető szekrény, Flat Pack, IP43, 1. védelmi osztály, H: 1100 mm, szélesség: 300 mm, T: 210 mm, RAL 9016 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere az ALPHA 1250 A 1250 A.6 elosztórendszer szerint te