SIEMENS - Elosztószekr masz szekr A400 1100x550x210 IP43 GT54270 - 8GK1102-5KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 550 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869258126
Sonepar cikkszám
GT54270
Gyártói cikkszám
8GK1102-5KK22
Gyártói típuskód
8GK1102-5KK22
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
550 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
168
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP43
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
14
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- Falra szerelhető szekrény
- Flat Pack kivitel
- IP43 védettség
- Magasság: 1100 mm
- Szélesség: 550 mm
- Mélység: 210 mm
- RAL 9016 szín
- 61439 szabvány szerint tesztelt
- Moduláris felépítés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles kivitel és különleges színek választéka
- Teljes rendszer a megbízható áramelosztás érdekében
- Az eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatósága különböző elosztóváltozatokba
Alpha 400
Az ALPHA 400 egy falra szerelhető szekrény, amely az ALPHA50EC elosztórendszerek beszereléséhez készült, és moduláris felépítése révén megkönnyíti a tervezést és a telepítést.