SIEMENS - Elosztószekr masz szekr A400 1100x800x210 IP43 GT54271 - 8GK1102-5KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869258133
Sonepar cikkszám
GT54271
Gyártói cikkszám
8GK1102-5KK32
Gyártói típuskód
8GK1102-5KK32
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
252
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP43
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
21
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- Falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere
- IP43 védettség
- 1. védelmi osztály
- Méretek: H: 1100 mm, szélesség: 800 mm, T: 210 mm
- RAL 9016 szín
- Moduláris felépítés és közös platformfelépítés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatósága
- Teljes körű támogatás a tervezéstől a dokumentációig
Alpha 400
Az ALPHA 400 egy falra szerelhető szekrény, amely az ALPHA50EC elosztórendszerek beszereléséhez készült, moduláris felépítéssel és széles kivitelben elérhető.