SIEMENS - Elosztószekr masz szekr A400 1100x800x210 IP43 GT56256 - 8GK1122-5KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli/részlegesen süllyesztett
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1100 mm
Védettség (IP) - IP43
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
153 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869259031
Sonepar cikkszám
GT56256
Gyártói cikkszám
8GK1122-5KK32
Gyártói típuskód
8GK1122-5KK32
Szerelési mód:
falon kívüli/részlegesen süllyesztett
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1100 mm
Védettség (IP):
IP43
Mélység:
210 mm
Beépítési mélység:
210 mm
Hordozósínnel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő üres szekrény ; Elosztószekr masz szekr A400 1100x800x210 IP43