SIEMENS - Elosztószekr masz szekr A400 1250x800x210 IP43 GT37610 - 8GK1102-6KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869258188
Sonepar cikkszám
GT37610
Gyártói cikkszám
8GK1102-6KK32
Gyártói típuskód
8GK1102-6KK32
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
288
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP43
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
24
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- Falra szerelhető szekrény
- Flat Pack kivitel
- IP43 védettség
- Védettségi osztály: 1
- Méretek: H: 1250 mm, Szél: 800 mm, T: 210 mm
- RAL 9016 szín
- 61439 szabvány szerint tesztelt
- Moduláris felépítés lehetővé teszi az eszközspecifikus telepítőkészletek integrálását különböző elosztóváltozatokba.
- Könnyű tervezés és telepítés a közös platformfelépítésnek köszönhetően.
- Projekt-specifikus felszerelés biztosítja a testreszabott megoldásokat.
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatja a tervezést és a dokumentációt.
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége.
- Üveg és acél ajtók választhatók.
Alpha 400
Az ALPHA 400 falra szerelhető szekrény, amely moduláris felépítésével és széles kivitelével ideális megoldás az ALPHA50EC elosztórendszerekhez.