SIEMENS - Elosztószekr masz szekr A400,800x800x210 IP43 GT56165 - 8GK1102-3KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 800 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869257785
Sonepar cikkszám
GT56165
Gyártói cikkszám
8GK1102-3KK32
Gyártói típuskód
8GK1102-3KK32
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
800 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
180
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP43
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
15
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt
- Falra szerelhető szekrény
- Flat Pack kivitel
- IP43 védettség
- 1. védelmi osztály
- Magasság: 800 mm
- Szélesség: 800 mm
- Mélység: 210 mm
- RAL 9016 szín
- Moduláris felépítés a könnyű tervezéshez és telepítéshez
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatósága különböző elosztóváltozatokba
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
Alpha 400
Az ALPHA 400 falra szerelhető szekrény, amely az ALPHA50EC elosztórendszerek telepítéséhez készült, moduláris felépítéssel és széles színválasztékkal rendelkezik.