SIEMENS - Elosztószekr masz szekr A400 950x550x210 IP43 SN101806 - 8GK1122-4KA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 950 mm
Szélesség - 550 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869431642
Sonepar cikkszám
SN101806
Gyártói cikkszám
8GK1122-4KA22
Gyártói típuskód
8GK1122-4KA22
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
950 mm
Szélesség:
550 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
144
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
12
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt
- IP44 védettség
- 1. védelmi osztály
- Magasság: 950 mm
- Szélesség: 550 mm
- Mélység: 210 mm
- Moduláris felépítés
- Közös platformszerkezet
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetők
- Könnyű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely számít
Alpha 400
Az ALPHA 400 falra szerelhető szekrény, amely az IEC elosztórendszereknek megfelelően 1250 A-ig terjedő készülékek beszerelésére alkalmas.