SIEMENS - Elosztószekr masz szekr A400 950x800x210 IP43 GT55747 - 8GK1102-4KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 950 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869258089
Sonepar cikkszám
GT55747
Gyártói cikkszám
8GK1102-4KK32
Gyártói típuskód
8GK1102-4KK32
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
950 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
216
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP43
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
18
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt
- Falra szerelhető szekrény
- IP43 védettség
- Magasság: 950 mm
- Szélesség: 800 mm
- Mélység: 210 mm
- RAL 9016 szín
- ALPHA50EC-ig tesztelt elosztórendszerek
- Moduláris felépítés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Komplett rendszer koncepció a hatékony működés érdekében
Alpha 400
Az ALPHA 400 falra szerelhető szekrény, amely moduláris felépítésével és széles kivitelével megkönnyíti a tervezést és a telepítést.