SIEMENS - Elosztószekr masz szekr A630 1900x1050x400 IP55 GT38786 - 8GK1423-8KK45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 1950 mm
Szélesség - 1050 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
622 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869265193
Sonepar cikkszám
GT38786
Gyártói cikkszám
8GK1423-8KK45
Gyártói típuskód
8GK1423-8KK45
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
1950 mm
Szélesség:
1050 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
400 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
576
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
1250 A
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
400 mm
Sorok száma:
48
Belső mélység:
400 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
12
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- Védettségi osztály: 1
- Magasság: 1950 mm
- Szélesség: 1050 mm
- Mélység: 400 mm
- Szín: RAL 7035
- Moduláris felépítés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Testreszabott felszerelés projektspecifikusan
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Teljes elosztó rendszer a tervezéstől a dokumentációig
Alpha 1250
Az ALPHA 1250 egy padlóra szerelhető szekrény, amely nyitott oldalfallal és IP55 védettséggel rendelkezik, ideális megoldás az elosztó rendszerekhez.