SIEMENS - Elosztószekr masz szekr A630 1900x1300x400 IP55 SN096818 - 8GK1423-8KK55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 1950 mm
Szélesség - 1300 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
622 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869394411
Sonepar cikkszám
SN096818
Gyártói cikkszám
8GK1423-8KK55
Gyártói típuskód
8GK1423-8KK55
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
1950 mm
Szélesség:
1300 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
400 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
720
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
1250 A
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
400 mm
Sorok száma:
60
Belső mélység:
400 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
15
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- Padlóra szerelhető szekrény, nyitott oldalfallal
- IP55 védettségi osztály
- H: 1950 mm
- Szél.: 1300 mm
- T: 400 mm
- RAL 7035
- Moduláris felépítés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatósága különböző elosztóváltozatokba
Alpha 1250
Az ALPHA elosztó – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést.