SIEMENS - Elosztószekr masz szekr A630 1900x550x210 IP43 GT37615 - 8GK1302-8KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 1900 mm
Szélesség - 550 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261331
Sonepar cikkszám
GT37615
Gyártói cikkszám
8GK1302-8KK22
Gyártói típuskód
8GK1302-8KK22
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
1900 mm
Szélesség:
550 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
288
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP43
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
24
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- Felszerelési típus: padlóra és falra szerelhető
- Védettségi osztály: IP43
- Védelmi osztály: 1
- Magasság: 1900 mm
- Szélesség: 550 mm
- Mélység: 210 mm
- Szín: RAL 7035
- A moduláris felépítés megkönnyíti a tervezést és a telepítést.
- Az eszközspecifikus telepítőkészletek különböző elosztóváltozatokba integrálhatók.
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatást nyújt a tervezéstől a dokumentációig.
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető.
- Üveg és acél ajtók választhatók.
Alpha 630
Az ALPHA 630 padlóra szerelhető szekrény, amely a falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszerét képviseli az ALPHA125-ig tesztelt elosztórendszerekhez.