SIEMENS - Elosztószekr masz szekr A630 1900x800x210 IP43 GT37616 - 8GK1302-8KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 1900 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261348
Sonepar cikkszám
GT37616
Gyártói cikkszám
8GK1302-8KK32
Gyártói típuskód
8GK1302-8KK32
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
1900 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
432
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP43
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
36
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- Padlóra szerelhető szekrény
- Lapos Pack
- IP43 védettség
- Védelmi osztály 1
- Magasság: 1900 mm
- Szélesség: 800 mm
- Mélység: 210 mm
- RAL 7035 szín
- Moduláris felépítés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles kivitel és különleges színválaszték
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Teljes rendszermegoldás az ALPHA125-ig tesztelt elosztórendszerekhez
Alpha 630
Az ALPHA 630 egy padlóra szerelhető szekrény, amely moduláris felépítésével és széles kivitelével megkönnyíti a tervezést és a telepítést.