SIEMENS - Elosztószekr masz szekr A630 1900x800x400 IP55 SN089228 - 8GK1423-8KK35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 1950 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
622 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869265186
Sonepar cikkszám
SN089228
Gyártói cikkszám
8GK1423-8KK35
Gyártói típuskód
8GK1423-8KK35
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
1950 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
400 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
432
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
1250 A
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
400 mm
Sorok száma:
36
Belső mélység:
400 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
9
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- Védettségi osztály: IP55
- Hosszúság: 1950 mm
- Szélesség: 800 mm
- Mélység: 400 mm
- RAL színkód: 7035
- Moduláris felépítés
- Kompatibilis az ILPHA-tól A5EC-ig tesztelt elosztórendszerekkel
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Választható üveg és acél ajtók
Alpha 1250
Az ALPHA 1250 padlóra szerelhető szekrény, nyitott oldalfallal, amely IP55 védettséggel rendelkezik, ideális megoldás az elosztórendszerekhez.