SIEMENS - Elosztószekr masz szekr Alpha160 1100x550x140 IP43 GT37604 - 8GK1032-5KK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 550 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
146 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869256993
Sonepar cikkszám
GT37604
Gyártói cikkszám
8GK1032-5KK21
Gyártói típuskód
8GK1032-5KK21
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
550 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
168
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
160 A
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
140 mm
Sorok száma:
14
Belső mélység:
140 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt
- IP44 védettség
- Magasság: 1100 mm
- Szélesség: 550 mm
- Mélység: 140 mm
- Komplett rendszere 1250 A-ig DuLPHA-tól IEC 9450 A-ig tesztelt készülékek felszereléséhez
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges színválaszték
Alpha 160
Az ALPHA 160 falra szerelhető szekrény, amely a moduláris felépítésének köszönhetően megkönnyíti a tervezést és a telepítést.