SIEMENS - Elosztószekr masz szekr Alpha160 500x550x140 IP43 GT36370 - 8GK1052-5KK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1100 mm
Szélesség - 550 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Mélység - 140 mm
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
146 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869256610
Sonepar cikkszám
GT36370
Gyártói cikkszám
8GK1052-5KK21
Gyártói típuskód
8GK1052-5KK21
Magasság:
1100 mm
Szélesség:
550 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
168
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
160 A
Védettség (IP):
IP44
Beépítési mélység:
140 mm
Sorok száma:
14
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
ALPHA 160, falra szerelhető szekrény, Felületre szerelhető, elosztó panellel, IP44, Védettségi osztály 2, H: 1100 mm, Szél.: 550 mm, T: 140 mm, RAL 9016 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere az ILPHA-tól A12-ig tesz