SIEMENS - Elosztószekr masz szekr Alpha160 500x550x140 IP43 GT37601 - 8GK1032-1KK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 500 mm
Szélesség - 550 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869256849
Sonepar cikkszám
GT37601
Gyártói cikkszám
8GK1032-1KK21
Gyártói típuskód
8GK1032-1KK21
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
500 mm
Szélesség:
550 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
72
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
160 A
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
140 mm
Sorok száma:
6
Belső mélység:
140 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt
- Védettségi osztály: IP44
- Védelmi osztály: 2
- Magasság: 500 mm
- Szélesség: 550 mm
- Mélység: 140 mm
- RAL szín: 9016
- A moduláris felépítés és a közös platformszerkezet megkönnyíti a tervezést és a telepítést.
- Eszközspecifikus telepítőkészletek különböző elosztóváltozatokba integrálhatók.
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatást nyújt a tervezéstől a dokumentációig.
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető, üveg és acél ajtók választhatók.
Alpha 160
Az ALPHA elosztó falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beszereléséhez az IEC elosztórendszereknek megfelelően.