SIEMENS - Elosztószekr masz szekr Alpha160 500x800x140 IP43 GT37605 - 8GK1052-1KK31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 500 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869256474
Sonepar cikkszám
GT37605
Gyártói cikkszám
8GK1052-1KK31
Gyártói típuskód
8GK1052-1KK31
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
500 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
108
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
160 A
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
140 mm
Sorok száma:
9
Belső mélység:
140 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt
- Felületre szerelhető, elosztó panellel
- IP44 védettség
- Védettségi osztály: 2
- Méretek: H: 500 mm, Szél.: 800 mm, T: 140 mm
- RAL 9016 szín
- Moduláris felépítés és közös platformfelépítés a könnyű integráció érdekében
- Egyszerű tervezés és telepítés a speciális telepítőkészletek révén
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
Alpha 160
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere az ALPHA125-ig tesztelt elosztórendszerek beszereléséhez.