SIEMENS - Elosztószekr masz szekr Alpha160 950x550x140 IP43 SN015197 - 8GK1052-4KK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 950 mm
Szélesség - 550 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
146 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869256573
Sonepar cikkszám
SN015197
Gyártói cikkszám
8GK1052-4KK21
Gyártói típuskód
8GK1052-4KK21
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
950 mm
Szélesség:
550 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
144
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
160 A
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
140 mm
Sorok száma:
12
Belső mélység:
140 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt
- Felületre szerelhető, elosztó panellel
- IP44 védettségi osztály
- Méret: 950 mm (magasság), 550 mm (szélesség), 140 mm (mélység)
- RAL 9016 szín
- Moduláris felépítés
- Kompatibilis az ALPHA125-ig tesztelt elosztórendszerekkel
- Könnyű tervezés és telepítés a közös platformfelépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
Alpha 160
Az ALPHA 160 falra szerelhető szekrény egy moduláris elosztórendszer, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést.