SIEMENS - Elosztószekr maszk 1 kapcs. hely M600mm SZ600mm GT48434 - 8PQ2060-6BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - fém
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948172612
Sonepar cikkszám
GT48434
Gyártói cikkszám
8PQ2060-6BA03
Gyártói típuskód
8PQ2060-6BA03
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr maszk 1 kapcs. hely M600mm SZ600mm