SIEMENS - Elosztószekr maszk 12TE GT00338 - 8GD9081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - barna
Szélesség - 216 mm
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00338
Gyártói cikkszám
8GD9081
Gyártói típuskód
8GD9081
Anyag:
műanyag
Szín:
barna
Szélesség:
216 mm
Magasság:
45 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; %Elosztószekr maszk 12TE