Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekr maszk 2 soros 48TE M300mm SZ800mm GT48427 - 8PQ2030-6BA07

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr maszk 2 soros 48TE M300mm SZ800mm GT48427

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Mélység - 10 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948174067

Sonepar cikkszám

GT48427

Gyártói cikkszám

8PQ2030-6BA07

Gyártói típuskód

8PQ2030-6BA07

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

300 mm

Mélység:

10 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

    Takarja le a moduláris beépítési eszközöket 2 x 24 MW, M: 300 mm Sz: 600 mm

    A termék célja a moduláris beépítési eszközök hatékony takarása és védelme.

    Műszaki részletek:

    • Teljesítmény: 2 x 24 MW
    • Magasság: 300 mm
    • Szélesség: 600 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a moduláris eszközök számára.
    • Optimalizált térkihasználás a kompakt méretek révén.