SIEMENS - Elosztószekr maszk 2 soros 72TE M300mm SZ800mm GT48428 - 8PQ2030-8BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948174074
Sonepar cikkszám
GT48428
Gyártói cikkszám
8PQ2030-8BA03
Gyártói típuskód
8PQ2030-8BA03
Szélesség:
800 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Moduláris beépítési eszközök fedése 2 x 35 MW, M: 300 mm Sz: 800 mm