SIEMENS - Elosztószekr maszk 4 kapcs. hely M350mm SZ800mm GT48431 - 8PQ2035-8BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - fém
Mélység - -99999 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948172643
Sonepar cikkszám
GT48431
Gyártói cikkszám
8PQ2035-8BA03
Gyártói típuskód
8PQ2035-8BA03
Szélesség:
800 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Mélység:
-99999 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr maszk 4 kapcs. hely M350mm SZ800mm