SIEMENS - Elosztószekr maszk keret 600x350 GT37529 - 8PQ2035-6BA18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - egyéb
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948174579
Sonepar cikkszám
GT37529
Gyártói cikkszám
8PQ2035-6BA18
Gyártói típuskód
8PQ2035-6BA18
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr maszk keret 600x350