SIEMENS - Elosztószekr maszk keret 600x400 GT37530 - 8PQ20406BA18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37530
Gyártói cikkszám
8PQ20406BA18
Gyártói típuskód
8PQ20406BA18
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr maszk keret 600x400