SIEMENS - Elosztószekr maszk keret 600x550 GT37536 - 8PQ2055-6BA05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 550 mm
Anyag - egyéb
Mélység - -99999 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948171882
Sonepar cikkszám
GT37536
Gyártói cikkszám
8PQ2055-6BA05
Gyártói típuskód
8PQ2055-6BA05
Szélesség:
600 mm
Magasság:
550 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
-99999 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
3WA burkolat 1-es méretű, 3 pólusú, M: 550 mm Sz: 600 mm