SIEMENS - Elosztószekr maszk keret zárt 600x500 GT37533 - 8PQ2050-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948171134
Sonepar cikkszám
GT37533
Gyártói cikkszám
8PQ2050-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ2050-6BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Méret: 500 mm x 600 mm
- Anyag: Magas minőségű ipari anyag
- Alkalmazás: Ipari környezetekben való használatra tervezve
- Hosszú élettartam és megbízhatóság
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Széleskörű alkalmazhatóság különböző ipari területeken
Burkolat M: 500 mm Sz: 600 mm
A burkolat M: 500 mm Sz: 600 mm egy kiváló minőségű burkolat, amely ideális megoldás különböző ipari alkalmazásokhoz.