SIEMENS - Elosztószekr maszk keret zárt 600x550 GT37534 - 8PQ2055-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 550 mm
Mélység - -99999 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948171165
Sonepar cikkszám
GT37534
Gyártói cikkszám
8PQ2055-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ2055-6BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
550 mm
Mélység:
-99999 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Magasság: 550 mm
- Szélesség: 600 mm
- Kiváló védelem a külső hatások ellen.
- Praktikus méretek a könnyű tárolás érdekében.
Borító H: 550 mm Sz: 600 mm
A Borító H: 550 mm Sz: 600 mm egy praktikus megoldás a különböző méretű anyagok védelmére és tárolására.