SIEMENS - Elosztószekr maszk szekr A400 650x550x210 IP43 SN105214 - 8GK1122-2KA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 650 mm
Szélesség - 550 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869431543
Sonepar cikkszám
SN105214
Gyártói cikkszám
8GK1122-2KA22
Gyártói típuskód
8GK1122-2KA22
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
650 mm
Szélesség:
550 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
96
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
8
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt