SIEMENS - Elosztószekr maszk zárt M400mm SZ600mm GT48433 - 8PQ2040-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948164266
Sonepar cikkszám
GT48433
Gyártói cikkszám
8PQ2040-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ2040-6BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Szélesség: 400 mm
- Hossz: 600 mm
- Kiváló védelem a külső hatások ellen.
- Praktikus méret, amely sokféle alkalmazásban használható.
Takaró M: 400 mm Sz: 600 mm
A Takaró M egy 400 mm széles és 600 mm hosszú takaró, amely kiváló védelmet nyújt különböző alkalmazásokhoz.