SIEMENS - Elosztószekr mező ajtó IP55 1975x1000mm SN073987 - 8PQ2197-1BA17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948171295
Sonepar cikkszám
SN073987
Gyártói cikkszám
8PQ2197-1BA17
Gyártói típuskód
8PQ2197-1BA17
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
13
- Maximális áramerősség: 4000 A
- Moduláris rendszer: Rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
- Szellőzőrendszer: Hatékonyan megakadályozza a forró pontok kialakulását
- Belső elválasztás: 4b-ig standard alkatrészekkel megvalósítható
- Telepítési egyszerűség: Leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását
- Gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarítva meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Maximális skálát kínál minimális blokkvarianciával az állítható eszköztartók révén.
- Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását a fejlesztés különböző szakaszaiban.
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.