SIEMENS - Elosztószekr modultakaró ALPHA GT36371 - 8GK9910-0KK00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Szélesség - 216 mm
Modulszélesség - -99999
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869259451
Sonepar cikkszám
GT36371
Gyártói cikkszám
8GK9910-0KK00
Gyártói típuskód
8GK9910-0KK00
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szélesség:
216 mm
Modulszélesség:
-99999
Felület:
egyéb
RAL-szám:
7035
- Beépítési kapacitás: 1250 A-ig
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Moduláris felépítés
- Közös platformfelépítés
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepciója a megbízhatóság érdekében
Alpha záróléc 12 MW
Az ALPHA elosztó egy komplett rendszere falra és padlóra szerelhető elosztók számára, 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére.