SIEMENS - Elosztószekr modultakaró ALPHA GT36372 - 8GK9910-0KK01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4001869288352
Sonepar cikkszám
GT36372
Gyártói cikkszám
8GK9910-0KK01
Gyártói típuskód
8GK9910-0KK01
Szélesség:
1000 mm
Felület:
egyéb
- Beépítési kapacitás: 1250 A-ig
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
- Moduláris felépítés
- Közös platformszerkezet
- Széles kivitel és különböző színek
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Integrálható eszközspecifikus elosztó-változatok
Alpha záróléc hossz 1000 mm
Az ALPHA elosztó – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére.