SIEMENS - Elosztószekr oldalfal T=400 GT38789 - 8GK9520-0KK05
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Felület kivitele - egyéb
Kábelbevezetéssel - Nem
Zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869394442
Sonepar cikkszám
GT38789
Gyártói cikkszám
8GK9520-0KK05
Gyártói típuskód
8GK9520-0KK05
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
- Felszerelés 1250 A-ig terjedő eszközökhöz
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Különböző elosztóváltozatokba integrálható
- Projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Rugalmas megoldások különböző igényekhez
- Professzionális támogatás a tervezési folyamat során
- Esztétikus megjelenés a különböző színválaszték révén
- Stabil és megbízható működés
Alpha 1250 DIN oldallapok szekrénymélységhez 400 mm 2 db (1x jobb, 1x bal)
Az ALPHA elosztótábla egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztók számára, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.