SIEMENS - Elosztószekr oldallemez IP41 400x2000 GT44070 - 8PQ2520-4BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 9 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948160992
Sonepar cikkszám
GT44070
Gyártói cikkszám
8PQ2520-4BA02
Gyártói típuskód
8PQ2520-4BA02
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
9 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
9 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez.
- SIMARIS konfigurációs szoftver a tervezés és dokumentáció támogatására.
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok kialakulásának megelőzésére.
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel.
- Egyszerűsített csatlakoztatás és telepítés.
- Állítható eszköztartók minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció, ISO 9001 szerint tanúsított.
- Időmegtakarítás a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz a SIMARIS szoftver révén.
- Csökkentett leértékelés és állandó üzemelési rendelkezésre állás a hatékony szellőzés miatt.
- Gyorsabb megvalósítás a fejlesztés különböző szakaszaiban előre gyártott megoldásokkal.
- Maximális alkalmazási skála az állítható eszköztartók révén.
Oldallap: 400 mm
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.