SIEMENS - Elosztószekr oldallemez IP41 600x2000 GT37552 - 8PQ2520-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 9 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948161005
Sonepar cikkszám
GT37552
Gyártói cikkszám
8PQ2520-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ2520-6BA02
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
9 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
9 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, és időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer, amely megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- A készülék csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsített kialakítás.
- Állítható eszköztartók az alkalmazások maximális skálájához minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció, ISO 9001 szerint tanúsított, előre gyártott megoldásokkal.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre különféle kiegészítőkkel.
- Rövid átfutási idő a fejlesztés különböző szakaszaiban.
Oldallap: 600 mm
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.