SIEMENS - Elosztószekr oldalpanel alapkészlet 100x400 GT44071 - 8PQ1010-4BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - zöld
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948160879
Sonepar cikkszám
GT44071
Gyártói cikkszám
8PQ1010-4BA01
Gyártói típuskód
8PQ1010-4BA01
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
zöld
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, és időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Az alkatrészekre szabott hatékony szellőzőrendszer megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- A belső elválasztás formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- A SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését.
- Az állítható eszköztartók az alkalmazások maximális skáláját kínálják minimális blokkvarianciával.
- A SIVACON S4 áramelosztó tábla rugalmas gyártási koncepciója az ISO 9001 szerint tanúsított.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre a különféle kiegészítőkkel rendelkező alkatrészek révén.
- Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását a fejlesztés különböző szakaszaiban, nagyon rövid átfutási idővel.
Alapburkolat oldalsó H: 100 mm D: 400 mm
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.