Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekr oldalsó függőleges rekeszfal 25mm GT37571 - 8PQ5000-2BA63

MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr oldalsó függőleges rekeszfal 25mm GT37571

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 10 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Szélesség - 10 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948172698

Sonepar cikkszám

GT37571

Gyártói cikkszám

8PQ5000-2BA63

Gyártói típuskód

8PQ5000-2BA63

Szekrényszélességhez alkalmas:

10 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Magasság:

25 mm

Szélesség:

10 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

horganyzott

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

D szerelősín: 400 mm, 1 készlet = 2 db