Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekr réz gyűtősín 250A L250 GT54289 - 8GK9731-0KK10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr réz gyűtősín 250A L250 GT54289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 12 mm

  • Hosszúság - 241 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869261959

Sonepar cikkszám

GT54289

Gyártói cikkszám

8GK9731-0KK10

Gyártói típuskód

8GK9731-0KK10

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

12 mm

Hosszúság:

241 mm

Magasság:

5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

250 A

    Alpha réz gyűjtősín 250 A 12 x 5 mm

    Az ALPHA elosztótábla egy komplett rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztók számára, 1250 A-ig terjedő eszközök telepítésére.

    Technikai részletek:

    • Maximális áram: 250 A
    • Dimenzió: 12 x 5 mm
    • IEC 61439 szabvány: Tesztelve
    • Felszerelési lehetőségek: Falra és padlóra
    • Széles kivitel: Számos különleges színben elérhető
    • Ajtók: Üveg és acél ajtók választhatók

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyíti a tervezést és a telepítést.
    • Projekt-specifikus felszerelés lehetősége.
    • SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig.
    • A rendszer koncepciója biztosítja a megbízhatóságot.