Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekr réz gyűtősín 320A L250 GT54290 - 8GK9733-0KK10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr réz gyűtősín 320A L250 GT54290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 20 mm

  • Hosszúság - 241 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869262000

Sonepar cikkszám

GT54290

Gyártói cikkszám

8GK9733-0KK10

Gyártói típuskód

8GK9733-0KK10

Szélesség:

20 mm

Hosszúság:

241 mm

Magasság:

5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

320 A

ALPHA réz gyűjtősín 320 A 20 x 5 mm, 320 A, W = 250 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek telepítéséhez. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint teszteltek. változatai